Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM AMBIA-LINE Adapterprofil Höhe F, B218mm, Stahl oriongrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM AMBIA-LINE Adapterprofil Höhe F, B218mm, Stahl oriongrau
Produktbild zu BLUM AMBIA-LINE Adapterprofil Höhe F, B218mm, Stahl oriongrau
Anwendungsbild zu BLUM AMBIA-LINE Adapterprofil Höhe F, B218mm, Stahl oriongrau
LOGO zu BLUM AMBIA-LINE Adapterprofil Höhe F, B218mm, Stahl oriongrau
LOGO zu BLUM AMBIA-LINE Adapterprofil Höhe F, B218mm, Stahl oriongrau
Artikel-Nr.:
     3145-103367857
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     03677745
EAN/GTIN:
     9009494046496
Suchbegriffe:
Ambialine
Farbtrend
Trendfarbe
BLUM AMBIA-LINE Adapterprofil Höhe F, B218mm, Stahl oriongrau

  • AMBIA-LINE - geradliniges Inneneinteilungssystem
  • Technisch und optisch optimal abgestimmt auf LEGRABOX
  • Variable Anwendungen
  • Nachrüstbar


Hinweis:
Rückwandstärke 16 mm

Weitere Informationen:
Type:
AMBIA-LINE
Werksnummer:
ZC7A0P0F
Breite:
218 mm
Material:
Stahl
Verwendung:
Frontauszug F
Oberfläche:
oriongrau matt
Marke:
Blum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.