Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISO Spindschloss 300 Verdreh-Schutzplatte, 40x40x2mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SISO Spindschloss 300 Verdreh-Schutzplatte, 40x40x2mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu SISO Spindschloss 300 Verdreh-Schutzplatte, 40x40x2mm, Stahl verzinkt
Skizze zu SISO Spindschloss 300 Verdreh-Schutzplatte, 40x40x2mm, Stahl verzinkt
LOGO zu SISO Spindschloss 300 Verdreh-Schutzplatte, 40x40x2mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-103365536
Hersteller:
     SISO
Herst.-Nr.:
     14.04.584-0
EAN/GTIN:
     5704866042178
SISO Spindschloss 300 Verdreh-Schutzplatte, 40x40x2mm, Stahl verzinkt

Diese Platte verhindert durch die passgenaue Aufnahme ein verdrehen des Schlosses bei Holztüren.

Weitere Informationen:
Type:
Spindschloss 300 Verdreh-Schutzplatte
Breite:
40 mm
Oberfläche:
verzinkt
Werksnummer:
14.04.584-0
Marke:
Siso
Länge:
40 mm
Material:
Stahl
Höhe:
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.