Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEKNA ERGO-LINE SYSTEM 30 Zylinder Drehknopf Metall rechts,Zamak vernickelt matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HEKNA ERGO-LINE SYSTEM 30 Zylinder Drehknopf Metall rechts,Zamak vernickelt matt
Produktbild zu HEKNA ERGO-LINE SYSTEM 30 Zylinder Drehknopf Metall rechts,Zamak vernickelt matt
Skizze zu HEKNA ERGO-LINE SYSTEM 30 Zylinder Drehknopf Metall rechts,Zamak vernickelt matt
LOGO zu HEKNA ERGO-LINE SYSTEM 30 Zylinder Drehknopf Metall rechts,Zamak vernickelt matt
Artikel-Nr.:
     3145-103365171
Hersteller:
     Hekna
Herst.-Nr.:
     410.102V9
EAN/GTIN:
     9002730014495
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
hekna drehknopf
HEKNA ERGO-LINE SYSTEM 30 Zylinder Drehknopf Metall rechts,Zamak vernickelt matt

  • Sperrbar
  • 1 Griffmulde unten
  • Bestückungsmöglichkeit: Zylinderkerne


Lieferumfang:
1 Befestigungsschraube
ohne Zylinderkern

Weitere Informationen:
Type:
System 30
Material:
Zamak
ø:
35 mm
Richtung:
rechts
Türstärke bis:
19,5 mm
Höhe:
35 mm
Oberfläche:
vernickelt matt
Produktart:
Möbelschloss
Werksnummer:
410.102V9
Marke:
Hekna
Weitere Suchbegriffe: drehknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1551
ab € 5,11*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1552
ab € 5,11*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1553
ab € 5,11*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1554
ab € 5,08*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1555
ab € 5,09*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1556
ab € 5,11*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1557
ab € 5,11*
Zubehör
Hekna
ZWT.200.1558
ab € 5,11*
Zubehör
Hekna
ZWT.200.1559
ab € 5,11*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1560
ab € 5,11*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/VSP
ab € 5,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.