Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM ORGA-LINE Besteckeinsatz Set, ZSI.XXXBI2N, Nennlänge 450 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM ORGA-LINE Besteckeinsatz Set, ZSI.XXXBI2N, Nennlänge 450 mm
Produktbild zu BLUM ORGA-LINE Besteckeinsatz Set, ZSI.XXXBI2N, Nennlänge 450 mm
Anwendungsbild zu BLUM ORGA-LINE Besteckeinsatz Set, ZSI.XXXBI2N, Nennlänge 450 mm
Anwendungsbild zu BLUM ORGA-LINE Besteckeinsatz Set, ZSI.XXXBI2N, Nennlänge 450 mm
Tabelle zu BLUM ORGA-LINE Besteckeinsatz Set, ZSI.XXXBI2N, Nennlänge 450 mm
Tabelle zu BLUM ORGA-LINE Besteckeinsatz Set, ZSI.XXXBI2N, Nennlänge 450 mm
LOGO zu BLUM ORGA-LINE Besteckeinsatz Set, ZSI.XXXBI2N, Nennlänge 450 mm
LOGO zu BLUM ORGA-LINE Besteckeinsatz Set, ZSI.XXXBI2N, Nennlänge 450 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103359810
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     06699800
EAN/GTIN:
     9002617646337
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
Schubkastensystem
BLUM ORGA-LINE Besteckeinsatz Set, ZSI.XXXBI2N, Nennlänge 450 mm

  • Herausnehmbare Schalen - spülmaschinen geeignet
  • Schalen und Längsteiler aus hochwertigem Edelstahl, kombiniert mit strapazierfähigen Kunststoffteilen in RAL 7037 (staubgrau)
  • Folienschneider und Messerhalter optional einsetzbar
  • TANDEMBOX, Höhe M/K
  • Nennlängen 450 - 650 mm
  • Empfehlung Korpusbreite 275 bis 1200 mm
  • Korpusseitendicke 16 - 19 mm


  • Komplett ausfüllende Schubkastensets
  • Herausnehmbare Schalen - spülmaschinen geeignet
    Schalen und Längsteiler aus hochwertigem Edelstahl, kombiniert mit
    strapazierfähigen Kunststoffteilen in RAL 7037 (staubgrau)
  • TANDEMBOX, Höhe M/K
  • Korpusseitendicke 16 - 19 mm


Weitere Informationen:
Werksnummer:
ZSI.450BI2N
Type:
ORGA-LINE
Nennlänge:
450 mm
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: besteckkasten grau, besteck kasten, besteckkasten blum, Orgaline, ladeneinsatz, ladeneinsätze, ladenorganisation, schubkasteneinsatz, schubladen-einsätze, schubladeneinsatz, schubladenorganisation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 38,72*
€ 46,08
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 38,32*
€ 45,60
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 35,81*
€ 42,61
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 35,20*
€ 41,89
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 34,61*
€ 41,19
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 27,84*
€ 33,13
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.