Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM ORGA-LINE Folienschneider-Alufolie,KS/Stahl/Aluminium StaubGrau RAL 7037


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM ORGA-LINE Folienschneider-Alufolie,KS/Stahl/Aluminium StaubGrau RAL 7037
Produktbild zu BLUM ORGA-LINE Folienschneider-Alufolie,KS/Stahl/Aluminium StaubGrau RAL 7037
Anwendungsbild zu BLUM ORGA-LINE Folienschneider-Alufolie,KS/Stahl/Aluminium StaubGrau RAL 7037
LOGO zu BLUM ORGA-LINE Folienschneider-Alufolie,KS/Stahl/Aluminium StaubGrau RAL 7037
Artikel-Nr.:
     3145-103359352
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     09068450
EAN/GTIN:
     9002617786811
Suchbegriffe:
Foliencutter
Folienschneider
Aluminiumfolien-Abroller
Aluminiumfolien-Abrollgerät
BLUM ORGA-LINE Folienschneider-Alufolie,KS/Stahl/Aluminium StaubGrau RAL 7037

  • Folienschneider nur für Alufolie
  • Herausnehmbar durch flexible Bodenbefestigung


Passend für Schubkästen in den Nennlängen:
450 - 650 mm bei TANDEMBOX
500 - 650 mm bei TANDEM

Lieferumfang:
Inkl. Folie

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Stahl, Aluminium staubgrau RAL7037
Werksnummer:
ZSZ.02F0
Type:
ORGA-LINE
Abmessung:
L x B x H = 411 x 88,5 x 69,3 mm
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumfolien-Spender, Frischhaltefolien-Abroller, Frischhaltefolien-Abrollgerät, Frischhaltefolien-Spender, Küchenfolienspender, folienschneider blum, foliencutter, Orgaline, ladeneinsatz, ladeneinsätze, ladenorganisation, schubkasteneinsatz, schubladen-einsätze, schubladeneinsatz, schubladenorganisation
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
15
€ 5,90*
ab € 26,81*
€ 35,20*
€ 7,95*
ab € 32,60*
€ 41,80*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.