Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM ORGA-LINE Besteckeinsatz Set ZSI.XXXBI1N, Nennlänge 550 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM ORGA-LINE Besteckeinsatz Set ZSI.XXXBI1N, Nennlänge 550 mm
Produktbild zu BLUM ORGA-LINE Besteckeinsatz Set ZSI.XXXBI1N, Nennlänge 550 mm
Anwendungsbild zu BLUM ORGA-LINE Besteckeinsatz Set ZSI.XXXBI1N, Nennlänge 550 mm
Anwendungsbild zu BLUM ORGA-LINE Besteckeinsatz Set ZSI.XXXBI1N, Nennlänge 550 mm
Tabelle zu BLUM ORGA-LINE Besteckeinsatz Set ZSI.XXXBI1N, Nennlänge 550 mm
Tabelle zu BLUM ORGA-LINE Besteckeinsatz Set ZSI.XXXBI1N, Nennlänge 550 mm
LOGO zu BLUM ORGA-LINE Besteckeinsatz Set ZSI.XXXBI1N, Nennlänge 550 mm
LOGO zu BLUM ORGA-LINE Besteckeinsatz Set ZSI.XXXBI1N, Nennlänge 550 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103359260
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     06698800
EAN/GTIN:
     9002617639070
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
Schubkastensystem
BLUM ORGA-LINE Besteckeinsatz Set ZSI.XXXBI1N, Nennlänge 550 mm

  • Herausnehmbare Schalen - spülmaschinen geeignet
  • Schalen und Längsteiler aus hochwertigem Edelstahl, kombiniert mit strapazierfähigen Kunststoffteilen in RAL 7037 (staubgrau)
  • Folienschneider und Messerhalter optional einsetzbar
  • TANDEMBOX, Höhe M/K
  • Nennlängen 450 - 650 mm
  • Empfehlung Korpusbreite 275 bis 1200 mm
  • Korpusseitendicke 16 - 19 mm


Weitere Informationen:
Werksnummer:
ZSI.550BI1N
Type:
ORGA-LINE
Nennlänge:
550 mm
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: Zargen Auszugsystem, besteckkasten grau, besteck kasten, besteckkasten blum, Orgaline, ladeneinsatz, ladeneinsätze, ladenorganisation, schubkasteneinsatz, schubladen-einsätze, schubladeneinsatz, schubladenorganisation
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
4
€ 5,90*
ab € 31,31*
€ 42,44*
2 Tage
1
€ 9,50*
ab € 34,65*
€ 47,08*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.