Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM SERVO-DRIVE flex Funkempfänger Z10C5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM SERVO-DRIVE flex Funkempfänger Z10C5007
Produktbild zu BLUM SERVO-DRIVE flex Funkempfänger Z10C5007
Symbol zu BLUM SERVO-DRIVE flex Funkempfänger Z10C5007
LOGO zu BLUM SERVO-DRIVE flex Funkempfänger Z10C5007
Artikel-Nr.:
     3145-103358082
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     01120793
EAN/GTIN:
     9009494090352
BLUM SERVO-DRIVE flex Funkempfänger Z10C5007

  • In Kombination mit SERVO-DRIVE Funkschalter zur Vergrößerung des Auslösebereichs.
  • Funkempfänger für SERVO-DRIVE flex.
  • Auslöseart durch Funkschalter.
  • Befestigungsart: Einstecken


Weitere Informationen:
Type:
SERVOS-DRIVE flex
Oberfläche:
RAL7035 lichtgrau
Länge:
81,9 mm
Höhe:
21,7 mm
Breite:
27,7 mm
Werksnummer:
Z10C5007
Marke:
Blum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 73,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
08457250
€ 34,10*
Zubehör
Blum
06550469
€ 35,36*
Zubehör
Blum
02471776
€ 35,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.