Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Drehkranz Ciak ø 230 mm Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Drehkranz Ciak ø 230 mm Kunststoff schwarz
Produktbild zu Drehkranz Ciak ø 230 mm Kunststoff schwarz
Skizze zu Drehkranz Ciak ø 230 mm Kunststoff schwarz
Anwendungsbild zu Drehkranz Ciak ø 230 mm Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103358071
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     122000013
EAN/GTIN:
     9002730441253
Suchbegriffe:
Drehkranz
drehkranz
Drehkranz Ciak ø 230 mm Kunststoff schwarz

Ideale Lösung zum Ausrichten und Drehen von Platten.
Drehkranz aus zwei konzentrischen, robusten Ringen
Stahl-Kugellager garantiert höchste Gleitfähigkeit
3 Befestigungsmöglichkeiten: Auflagefläche, Drehfläche oder beides

Hinweis:
Die Bauhöhe kann durch abnehmen der Gummigleiter um 2 mm verringert werden.
Max. Überstand 80 mm je Seite möglich

Weitere Informationen:
Außen ø:
230 mm
Bauhöhe:
18 mm
Material:
Kunststoff
Tragkraft:
200 kg
Oberfläche:
schwarz
Type:
Ciak
Weitere Suchbegriffe: Fernsehdrehbeschlag, Fernsehhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
122000054
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.