Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACCURIDE DA0115 Endanschlag, Aluminium


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu ACCURIDE DA0115 Endanschlag, Aluminium
Produktbild zu ACCURIDE DA0115 Endanschlag, Aluminium
Skizze zu ACCURIDE DA0115 Endanschlag, Aluminium
Anwendungsbild zu ACCURIDE DA0115 Endanschlag, Aluminium
Anwendungsbild zu ACCURIDE DA0115 Endanschlag, Aluminium
Anwendungsbild zu ACCURIDE DA0115 Endanschlag, Aluminium
Tabelle zu ACCURIDE DA0115 Endanschlag, Aluminium
LOGO zu ACCURIDE DA0115 Endanschlag, Aluminium
LOGO zu ACCURIDE DA0115 Endanschlag, Aluminium
Artikel-Nr.:
     3145-103357414
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DA0115-STOPRC
EAN/GTIN:
     4250396879971
Suchbegriffe:
Linearführung
ACCURIDE DA0115 Endanschlag, Aluminium

  • Flexibler Modul-Aufbau
  • Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten z.B. verschiebbare Regale, verschiebbare Möbel, ...
  • Verschiedene Montageoptionen
  • Korrosionsbeständig
  • Lastwert bis 130 kg


Hinweis Lastwerte:
Gewicht gleichmäßig über den/die Wagen verteilen.
Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und den dadurch bedingten Montageformen empfehlen wir, dass Kunden dieses Produkt im Rahmen ihrer spezifischen Einsatzbedingungen testen.
Nicht empfohlen für Anwendungen mit hohem Drehmoment.

Hinweis Montageoptionen:
Empfohlene Befestigung: 4 mm Senkkopf-Holzschrauben/M4 Senkkopfschrauben.
Schiene wie angegeben, auf fester, ebener Oberfläche anbringen.
Unendliche Schienenlängen möglich. Schienenenden aneinander fügen und mithilfe der Mittellinie ausrichten.

Lieferumfang:
1 Endanschlag inkl. 2 Befestigungsschrauben aus Edelstahl

Weitere Informationen:
Type:
DA0115
Material:
Aluminium
Produktart:
Möbelbeschlag
Marke:
Accuride
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
120
pro Stück
€ 10,00*
ab € 2,52*
€ 3,79*
Lager 3145
2
pro Satz
€ 5,90*
ab € 3,21*
€ 4,76*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,46*
€ 8,49*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 5,58*
€ 8,52*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 4,76*
€ 5,66
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 4,56*
€ 5,43
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 4,48*
€ 5,33
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 4,20*
€ 5,00
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 3,97*
€ 4,72
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 3,21*
€ 3,82
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DP0115-CASSRC
ab € 26,01*
Zubehör
Accuride
DS0115-CASSRC
ab € 24,27*
Zubehör
Accuride
DA0115-0120RC
ab € 19,20*
Zubehör
Accuride
DA0115-0240RC
ab € 28,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.