Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchgang rund, Einbau ø 80 mm, Kunststoff silber RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kabeldurchgang rund, Einbau ø 80 mm, Kunststoff silber RAL 9006
Produktbild zu Kabeldurchgang rund, Einbau ø 80 mm, Kunststoff silber RAL 9006
Skizze zu Kabeldurchgang rund, Einbau ø 80 mm, Kunststoff silber RAL 9006
Artikel-Nr.:
     3145-103356043
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20011.0067
EAN/GTIN:
     4251396902966
Suchbegriffe:
Kabelauslass
Kabeldurchlass
Kabelring
Kabelrosette
Kabeldurchgang rund, Einbau ø 80 mm, Kunststoff silber RAL 9006

Weitere Informationen:
Einbau ø:
80 mm
Material:
Kunststoff
Tiefe:
22 mm
Oberfläche:
silber RAL 9006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.