Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchgang rund, Einbau ø 60 mm, Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kabeldurchgang rund, Einbau ø 60 mm, Kunststoff weiß
Produktbild zu Kabeldurchgang rund, Einbau ø 60 mm, Kunststoff weiß
Skizze zu Kabeldurchgang rund, Einbau ø 60 mm, Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103356033
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20006.0002
EAN/GTIN:
     4251396901709
Suchbegriffe:
Kabelauslass
Kabeldurchlass
Kabelring
Kabelrosette
Kabeldurchgang rund, Einbau ø 60 mm, Kunststoff weiß

Weitere Informationen:
Einbau ø:
60 mm
Material:
Kunststoff
Tiefe:
22 mm
Oberfläche:
weiß RAL 9010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.