Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchgang rund, Einbau ø 60 mm, Kunststoff braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kabeldurchgang rund, Einbau ø 60 mm, Kunststoff braun
Produktbild zu Kabeldurchgang rund, Einbau ø 60 mm, Kunststoff braun
Skizze zu Kabeldurchgang rund, Einbau ø 60 mm, Kunststoff braun
Artikel-Nr.:
     3145-103356031
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20006.0004
EAN/GTIN:
     4251396901723
Suchbegriffe:
Kabelauslass
Kabeldurchlass
Kabelring
Kabelrosette
Kabeldurchgang rund, Einbau ø 60 mm, Kunststoff braun

Weitere Informationen:
Einbau ø:
60 mm
Material:
Kunststoff
Tiefe:
22 mm
Oberfläche:
braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.