Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchgang rund, Einbau ø 60 mm, Kunststoff Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kabeldurchgang rund, Einbau ø 60 mm, Kunststoff Buche
Produktbild zu Kabeldurchgang rund, Einbau ø 60 mm, Kunststoff Buche
Skizze zu Kabeldurchgang rund, Einbau ø 60 mm, Kunststoff Buche
Artikel-Nr.:
     3145-103356028
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20006.0056
EAN/GTIN:
     4251396901884
Suchbegriffe:
Kabelauslass
Kabeldurchlass
Kabelring
Kabelrosette
Kabeldurchgang rund, Einbau ø 60 mm, Kunststoff Buche

Weitere Informationen:
Einbau ø:
60 mm
Material:
Kunststoff
Tiefe:
22 mm
Oberfläche:
Buche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.