Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Utensilien-Auszug Ninka, Breite 566 mm, Höhe 36 mm, Polystyrol weißgrau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Utensilien-Auszug Ninka, Breite 566 mm, Höhe 36 mm, Polystyrol weißgrau
Produktbild zu Utensilien-Auszug Ninka, Breite 566 mm, Höhe 36 mm, Polystyrol weißgrau
Anwendungsbild zu Utensilien-Auszug Ninka, Breite 566 mm, Höhe 36 mm, Polystyrol weißgrau
LOGO zu Utensilien-Auszug Ninka, Breite 566 mm, Höhe 36 mm, Polystyrol weißgrau
Artikel-Nr.:
     3145-103355990
Hersteller:
     NINKA
Herst.-Nr.:
     4050.51 20171
EAN/GTIN:
     9002730344875
Utensilien-Auszug Ninka, Breite 566 mm, Höhe 36 mm, Polystyrol weißgrau

  • Praktische Zusatzausrüstung für Schreibtische und Platten
  • Fächer für Stifte, A4 Schreibpapier, Büroklammern usw.
  • Verblendungen direkt am Schub montierbar


Lieferumfang:
Führungsschienen
Laufleisten
Stoppvorrichtung

Weitere Informationen:
Breite:
566 mm
Höhe:
36 mm
Tiefe:
390 mm
Type:
Ninka
Material:
Polystyrol
Oberfläche:
weißgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 40,93*
€ 48,71
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 40,35*
€ 48,02
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 38,11*
€ 45,35
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 36,95*
€ 43,97
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 36,01*
€ 42,85
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 30,30*
€ 36,06
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.