Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keyboard-Auszug 2109, Länge 450 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Keyboard-Auszug 2109, Länge 450 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu Keyboard-Auszug 2109, Länge 450 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu Keyboard-Auszug 2109, Länge 450 mm, Stahl verzinkt
* Der Aufsteckwinkel muss separat bestellt werden.
Skizze zu Keyboard-Auszug 2109, Länge 450 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu Keyboard-Auszug 2109, Länge 450 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu Keyboard-Auszug 2109, Länge 450 mm, Stahl verzinkt
Tabelle zu Keyboard-Auszug 2109, Länge 450 mm, Stahl verzinkt
LOGO zu Keyboard-Auszug 2109, Länge 450 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-103355972
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ2109-0045-2
EAN/GTIN:
     4250396802894
Suchbegriffe:
Tastatur- und Mausablage
Tastaturauszug
Tastatureinschub
Tastaturplatte
Keyboard-Auszug 2109, Länge 450 mm, Stahl verzinkt

  • Halt durch Einrastung in ausgezogener Position.
  • Montagehalterungen sind höhenverstellbar und können nach innen oder außen montiert werden.
  • Mit Trennhebel für die Rastung in ausgezogener Position sowie für das Trennen der Schiene. Die Möglichkeit zum Trennen erlaubt eine schnellere und einfachere Montage.


Hinweis:
Der Aufsteckwinkel ist erst ab einer Schienenlänge von 400 mm einsetzbar.

Weitere Informationen:
Tragkraft:
30 kg
Type:
Accuride 2109
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werksnummer:
DZ2109-0045-2
Ausführung:
Teilauszug
Auszugsweg:
331 mm
Auszugsverlust:
119 mm
Schienenlänge:
450 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
pro Stück
€ 10,00*
ab € 21,06*
€ 39,99*
Lager 3145
15
pro Satz
€ 5,90*
ab € 34,26*
€ 47,04*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 47,04*
€ 55,98
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 46,31*
€ 55,11
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 45,08*
€ 53,65
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 43,37*
€ 51,61
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 41,05*
€ 48,85
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 34,26*
€ 40,77
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ 63345-2
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.