Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keyboard-Auszug 2109, Länge 350 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Keyboard-Auszug 2109, Länge 350 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu Keyboard-Auszug 2109, Länge 350 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu Keyboard-Auszug 2109, Länge 350 mm, Stahl verzinkt
* Der Aufsteckwinkel muss separat bestellt werden.
Skizze zu Keyboard-Auszug 2109, Länge 350 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu Keyboard-Auszug 2109, Länge 350 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu Keyboard-Auszug 2109, Länge 350 mm, Stahl verzinkt
Tabelle zu Keyboard-Auszug 2109, Länge 350 mm, Stahl verzinkt
LOGO zu Keyboard-Auszug 2109, Länge 350 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-103355970
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ2109-0035-2
EAN/GTIN:
     4250396802856
Suchbegriffe:
Tastatur- und Mausablage
Tastaturauszug
Tastatureinschub
Tastaturplatte
Keyboard-Auszug 2109, Länge 350 mm, Stahl verzinkt

  • Halt durch Einrastung in ausgezogener Position.
  • Montagehalterungen sind höhenverstellbar und können nach innen oder außen montiert werden.
  • Mit Trennhebel für die Rastung in ausgezogener Position sowie für das Trennen der Schiene. Die Möglichkeit zum Trennen erlaubt eine schnellere und einfachere Montage.


Hinweis:
Der Aufsteckwinkel ist erst ab einer Schienenlänge von 400 mm einsetzbar.

Weitere Informationen:
Tragkraft:
35 kg
Type:
Accuride 2109
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werksnummer:
DZ2109-0035-2
Ausführung:
Teilauszug
Auszugsweg:
260 mm
Auszugsverlust:
90 mm
Schienenlänge:
350 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
pro Stück
€ 10,00*
ab € 20,79*
€ 39,47*
Lager 3145
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,90*
ab € 32,46*
€ 45,18*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 45,18*
€ 53,76
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 43,30*
€ 51,53
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 42,34*
€ 50,38
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 40,73*
€ 48,47
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 38,05*
€ 45,28
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 32,46*
€ 38,63
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.