Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Lenkrolle Mini hart Kunststoff schwarz 36 mm 50 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Doppel-Lenkrolle Mini hart Kunststoff schwarz 36 mm 50 kg
Produktbild zu Doppel-Lenkrolle Mini hart Kunststoff schwarz 36 mm 50 kg
Artikel-Nr.:
     3145-103355440
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     13400-DK360X/0
EAN/GTIN:
     9002730325522
Suchbegriffe:
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
möbelrolle
Doppel-Lenkrolle Mini hart Kunststoff schwarz 36 mm 50 kg

Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel
Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3
z..B. 4 Räder à 100 kg Tragkraft = 300 kg Gesamttragfähigkeit

Weitere Informationen:
Tragkraft:
50 kg
Type:
Mini
Oberfläche:
schwarz
Feststellung:
Nein
Bauhöhe:
39 mit Befestigungshülse mm | 40 mit Befestigungsstift mm | 43 mit Befestigungsplatte mm
Produktart:
Rolle
Bereifung:
Kunststoff hart (PP)
Rad ø:
36 mm
Gehäuse:
Kunststoff
Lagerung:
Gleitlager
Rollenart:
Lenkrolle
Verwendung für:
Möbel (max. 200 kg)
Befestigungsart:
optional
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle, Möbelräder, Schreibtischsesselrolle, Sesselrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
22817-2
ab € 0,95*
Zubehör
k.A.
22816-2
ab € 1,23*
Zubehör
k.A.
12680-2
ab € 1,34*
Zubehör
k.A.
10038-1/20279
ab € 2,40*
Zubehör
k.A.
10038-1/20026
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.