Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRNER + HELMER Bockrolle Kunststoff-Rad 30 mm 40 kg Platte seitlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Bockrolle Kunststoff-Rad 30 mm 40 kg Platte seitlich
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Bockrolle Kunststoff-Rad 30 mm 40 kg Platte seitlich
LOGO zu DÖRNER + HELMER Bockrolle Kunststoff-Rad 30 mm 40 kg Platte seitlich
LOGO zu DÖRNER + HELMER Bockrolle Kunststoff-Rad 30 mm 40 kg Platte seitlich
Artikel-Nr.:
     3145-103355282
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     791430
EAN/GTIN:
     4002350508386
Suchbegriffe:
Bockrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
DÖRNER + HELMER Bockrolle Kunststoff-Rad 30 mm 40 kg Platte seitlich

Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel
Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3
z..B. 4 Räder à 100 kg Tragkraft = 300 kg Gesamttragfähigkeit

  • Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
  • Kunststoffrad mit Gleitlager


Weitere Informationen:
Tragkraft:
40 kg
Bauhöhe:
32 mm
Oberfläche:
vernickelt/grau
Lagerung:
Gleitlager
Lochabstand:
40 mm
Radbreite:
15 mm
Lochung:
6,1 mm
Plattengröße:
52 x 24 mm
Feststellung:
Nein
Produktart:
Rolle
Rad ø:
30 mm
Marke:
Dörner + Helmer
Gehäuse:
Stahlblech verzinkt
Verwendung für:
Möbel (max. 200 kg)
Bereifung:
Kunststoff-Rad
Rollenart:
Bockrolle
Befestigungsart:
Platte seitlich
Lieferumfang:
1 Bockrolle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
32
€ 4,90*
ab € 0,40*
€ 0,70*
4 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 1,27*
Lager 3145
107
1
€ 5,90*
ab € 1,71*
€ 2,79*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.