Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelrolle 2 ø 38,5 mm, Tiefe 71 mm, Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kugelrolle 2 ø 38,5 mm, Tiefe 71 mm, Kunststoff weiß
Produktbild zu Kugelrolle 2 ø 38,5 mm, Tiefe 71 mm, Kunststoff weiß
Produktbild zu Kugelrolle 2 ø 38,5 mm, Tiefe 71 mm, Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103355052
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1003
EAN/GTIN:
     9002730619881
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrolle
Kugelrolle 2 ø 38,5 mm, Tiefe 71 mm, Kunststoff weiß

  • Massive Ausführung, z. B. für schwere Polstermöbel.
  • Federt bei Belastung ein.
  • Durch die besondere Konstruktion ist ein fast unsichtbarer Einbau möglich.
  • Federt bei 14 Kp ein


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff weiß
ø:
38,5 mm
Type:
ROLLING STAR 2
Tiefe:
71 mm
Produktart:
Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.