Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelrolle 1 ø 22,5 mm, Tiefe 36 mm, Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kugelrolle 1 ø 22,5 mm, Tiefe 36 mm, Kunststoff weiß
Produktbild zu Kugelrolle 1 ø 22,5 mm, Tiefe 36 mm, Kunststoff weiß
Produktbild zu Kugelrolle 1 ø 22,5 mm, Tiefe 36 mm, Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103355051
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1002
EAN/GTIN:
     9002730619874
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrolle
Kugelrolle 1 ø 22,5 mm, Tiefe 36 mm, Kunststoff weiß

  • Bei Belastung federt die Rollkugel ein, und der Sessel steht fest.
  • Beim Aufstehen kann der Sessel ohne großen Kraftaufwand in alle Richtungen verschoben werden.
  • Federt bei 6,5 Kp ein


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff weiß
ø:
22,5 mm
Type:
ROLLING STAR 1
Tiefe:
36 mm
Produktart:
Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.