Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelrolle 0 soft ø 19 mm,Tiefe 19 mm, Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kugelrolle 0 soft ø 19 mm,Tiefe 19 mm, Kunststoff weiß
Produktbild zu Kugelrolle 0 soft ø 19 mm,Tiefe 19 mm, Kunststoff weiß
Produktbild zu Kugelrolle 0 soft ø 19 mm,Tiefe 19 mm, Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103355049
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1001
EAN/GTIN:
     9002730619850
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrolle
Kugelrolle 0 soft ø 19 mm,Tiefe 19 mm, Kunststoff weiß

  • Bei Belastung verformt sich die Laufkugel und der Stuhl steht fest.
  • Im unbelasteten Zustand kehrt die Kugel in die ursprüngliche Form zurück und der Stuhl kann somit ohne Kraftaufwand in alle Richtungen verschoben werden.
  • Durch die weiche Rolle ist die Verwendung für alle Böden möglich (z. B. weiche Holzböden).
  • Die Rollkugel besitzt einen Durchmesser von 15 mm.
  • Laufkugel stoppt (bzw. verformt sich) bei 6 kg. Max. Belastung: 200 kg/per 4 Rollen


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff weiß transluszent
ø:
19 mm
Type:
ROLLING STAR 0 soft
Tiefe:
19 mm
Produktart:
Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.