Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEKA Antirutschmatte Silikon Libell 600 Extendo walnussgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PEKA Antirutschmatte Silikon Libell 600 Extendo walnussgrau
Produktbild zu PEKA Antirutschmatte Silikon Libell 600 Extendo walnussgrau
Produktbild zu PEKA Antirutschmatte Silikon Libell 600 Extendo walnussgrau
Anwendungsbild zu PEKA Antirutschmatte Silikon Libell 600 Extendo walnussgrau
LOGO zu PEKA Antirutschmatte Silikon Libell 600 Extendo walnussgrau
Artikel-Nr.:
     3145-103351620
Hersteller:
     Peka
Herst.-Nr.:
     200.2593.56
EAN/GTIN:
     7630015351106
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
PEKA Antirutschmatte Silikon Libell 600 Extendo walnussgrau

Merkmale und Vorteile:
  • Sichert das Staugut auf dem Tablar
  • Angenehme Haptik mit fein strukturierter Oberfläche
  • Dämpft Geräusche beim Hineinstellen des Stauguts
  • Einfach zu platzieren auf dem Tablar
Technische Eigenschaften:
  • Jederzeit nachrüstbar und austauschbar
  • Widerstandsfähig gegen Kratzer


Hinweis: Verwendung A = quer und B = längs (siehe Skizze)!

Lieferumfang:
1 Antirutschmatte

Weitere Informationen:
Oberfläche:
wallnussgrau
Type:
Extendo
Tiefe:
438 mm
Material:
Silikon
Materialstärke:
1 mm
Marke:
Peka
passend zu:
Libell
Breite:
500 mm
Korpusbreite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: anti-rutsch-matte grau, anti rutsch-matte, antirutschmatte 500mm breit, Einlegematte, Silikonmatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 9,50*
ab € 11,18*
€ 15,69*
Lager 3145
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,97*
€ 20,75*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peka
200.2366.43
ab € 92,64*
Sonstiges
Peka
200.2286.43
ab € 76,58*
Sonstiges
Peka
200.2286.01
ab € 92,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.