| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103351026 Herst.-Nr.: 17796901003 EAN/GTIN: 4007360264147 |
|
|
| | |
| REHAU Führungsbogen 90°, Kunststoff lichtgrau- Mattenmaße sind bei horizontalen Einbau gerichtet auf Büromöbel-Normen
- Für den horizontalen und vertikalen Einsatz
- Durch flexible Führungsvarianten für jeden Schranktyp geeignet
- Optional Gewichtsausgleichmechanik bzw. Umlenkwellenset
- Mittelradius 42 mm
- Innenradius 35 mm
- Verbinder für Laufschiene
Weitere Informationen: | | Type: | REHAU E23 | Material: | Kunststoff | Oberfläche: | lichtgrau | Marke: | Rehau |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 0,98* | € 1,70* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 9,50* | ab € 1,77* | € 2,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|