Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGOFORM Antirutsch-Einlegematte Solid Breite 750 mm Signalweiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu AGOFORM Antirutsch-Einlegematte Solid Breite 750 mm Signalweiß
Produktbild zu AGOFORM Antirutsch-Einlegematte Solid Breite 750 mm Signalweiß
Produktbild zu AGOFORM Antirutsch-Einlegematte Solid Breite 750 mm Signalweiß
LOGO zu AGOFORM Antirutsch-Einlegematte Solid Breite 750 mm Signalweiß
Artikel-Nr.:
     3145-103350829
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     402020-0
EAN/GTIN:
     9002730398762
Suchbegriffe:
Antirutschboden
Antirutschgummi
Antirutschmatte
Antirutschmatten
AGOFORM Antirutsch-Einlegematte Solid Breite 750 mm Signalweiß

Funktionale Oberfläche, hoher Gleitwiderstand
Die Antirutschmatte Solid zeichnet sich durch ihren hohen Gleitwiderstand aus, der höchste Sicherheit gegen Verrutschen gewährleistet.
  • funktionale Oberlfäche
  • leicht zu reinigen
  • modernes Design


Hinweis:
Zuschnitt per Meter, nur über die gesamte Rollenbreite

Weitere Informationen:
Oberfläche:
signalweiß
Breite:
750 mm
Material:
Kunststoff
Type:
Solid
Materialstärke:
1,2 mm
Marke:
Agoform
Rollenlänge:
25 m
Weitere Suchbegriffe: Schubladenmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 23,42*
€ 27,87
pro Meter
ab 2 Meter
€ 23,13*
€ 27,52
pro Meter
ab 5 Meter
€ 21,87*
€ 26,03
pro Meter
ab 10 Meter
€ 20,92*
€ 24,89
pro Meter
ab 20 Meter
€ 20,30*
€ 24,16
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 16,69*
€ 19,86
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.