| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103350775 Herst.-Nr.: S E T EAN/GTIN: 9002730433432 |
| |
|
| | |
| NINKA Connect Basis-Set 1.4 Tiefe 450/500- System aus Schalen und Unterteilungselementen
- Passend für Korpusbreiten ab 300 mm
- Einsetzbar mit jedem Zargensystem
- Leicht zu montieren mit Hilfe der Connectoren
- Flexible Anpassung an das Staugut und den Schubkasten
- Farbe ähnlich Oriongrau
- In Verbindung mit einer Anti-Rutschmatte zu verwenden
Hinweis:Die Basissets 1 - 5 und 6 - 10 unterscheiden sich nur durch die Größe der L-Teiler Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 450 - 500 mm | Oberfläche: | dunkelgrau | Bestückung: | 1x Basisschale groß, 1x L-Teiler klein rechts, 1x L-Teiler klein links, 4x Connector | Type: | CONNECT Basisset 9 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |