| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103350774 Herst.-Nr.: S E T EAN/GTIN: 9002730433425 |
| |
|
| | |
| NINKA Connect Basis-Set 1.3 Tiefe 450/500- System aus Schalen und Unterteilungselementen
- Passend für Korpusbreiten ab 300 mm
- Einsetzbar mit jedem Zargensystem
- Leicht zu montieren mit Hilfe der Connectoren
- Flexible Anpassung an das Staugut und den Schubkasten
- Farbe ähnlich Oriongrau
- In Verbindung mit einer Anti-Rutschmatte zu verwenden
Hinweis:Die Basissets 1 - 5 und 6 - 10 unterscheiden sich nur durch die Größe der L-Teiler Weitere Informationen: | | Bestückung: | 1x Basisschale groß, 4x L-Teiler klein rechts, 4x Connector | Tiefe: | 450 - 500 mm | Material: | Kunststoff | Type: | CONNECT Basisset 8 | Oberfläche: | dunkelgrau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |