| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103350771 Herst.-Nr.: S E T EAN/GTIN: 9002730433395 |
| |
|
| | |
| NINKA Connect Basis-Set 5 Tiefe 500/550- System aus Schalen und Unterteilungselementen
- Passend für Korpusbreiten ab 300 mm
- Einsetzbar mit jedem Zargensystem
- Leicht zu montieren mit Hilfe der Connectoren
- Flexible Anpassung an das Staugut und den Schubkasten
- Farbe ähnlich Oriongrau
- In Verbindung mit einer Anti-Rutschmatte zu verwenden
Hinweis:Die Basissets 1 - 5 und 6 - 10 unterscheiden sich nur durch die Größe der L-Teiler Weitere Informationen: | | Oberfläche: | dunkelgrau | Type: | CONNECT Basisset 5 | Bestückung: | 1x Basisschale klein, 1x L-Teiler groß rechts, 1x L-Teiler groß links, 3x Connector | Tiefe: | 500 - 550 mm | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |