Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGOFORM Besteckeinsatz Scoop II KB 550 mm Kunststoff silberfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu AGOFORM Besteckeinsatz Scoop II KB 550 mm Kunststoff silberfarbig
Produktbild zu AGOFORM Besteckeinsatz Scoop II KB 550 mm Kunststoff silberfarbig
Skizze zu AGOFORM Besteckeinsatz Scoop II KB 550 mm Kunststoff silberfarbig
Anwendungsbeispiel mit 1 Einlegeschale und 1 Trennerset
Anwendungsbild zu AGOFORM Besteckeinsatz Scoop II KB 550 mm Kunststoff silberfarbig
LOGO zu AGOFORM Besteckeinsatz Scoop II KB 550 mm Kunststoff silberfarbig
Artikel-Nr.:
     3145-103350307
Hersteller:
     Agoform
Herst.-Nr.:
     5183D03425025-10
EAN/GTIN:
     9002733503071
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
besteck kasten
AGOFORM Besteckeinsatz Scoop II KB 550 mm Kunststoff silberfarbig

Weitere Informationen:
Type:
Scoop II
Material:
Kunststoff
Korpusbreite:
550 mm
B x H x T:
466 x 59 x 474 mm
Oberfläche:
silber
Marke:
Agoform
Weitere Suchbegriffe: Besteck, Ladeneinsatz, Schubkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Agoform
5183003425025-01
ab € 6,53*
Zubehör
Agoform
109007000-66
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.