Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGOFORM Besteckeinsatz Classico 500/90 schiefergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu AGOFORM Besteckeinsatz Classico 500/90 schiefergrau
Produktbild zu AGOFORM Besteckeinsatz Classico 500/90 schiefergrau
Skizze zu AGOFORM Besteckeinsatz Classico 500/90 schiefergrau
Skizze zu AGOFORM Besteckeinsatz Classico 500/90 schiefergrau
Skizze zu AGOFORM Besteckeinsatz Classico 500/90 schiefergrau
LOGO zu AGOFORM Besteckeinsatz Classico 500/90 schiefergrau
Artikel-Nr.:
     3145-103344131
Hersteller:
     Agoform
Herst.-Nr.:
     500930-4
EAN/GTIN:
     9002730880199
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
besteckkasten grau
AGOFORM Besteckeinsatz Classico 500/90 schiefergrau

  • Universell einsetzbar
  • kürzbar


Weitere Informationen:
Type:
Classico
Oberfläche:
schiefergrau
Breite:
790 - 840 mm
Höhe:
50,5 mm
Tiefe:
455 - 490 mm
Material:
Kunststoff
Korpusbreite:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: besteck kasten, Besteck, Besteckeinlagen, Besteckeinsatz, Besteckeinteilung, Bestecklade, Ladeneinsatz, Utensilienlade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
30000410.02
ab € 5,49*
Zubehör
Stanley
0-10-825
ab € 10,95*
Zubehör
SOLIDO
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.