Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Buffetartikel
>
Speisenpräsentation
>
Besteckbehälter
>
Besteckkasten
>
Artikel
AGOFORM Besteckeinsatz Classico 450/55 schiefergrau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103344121
Hersteller:
Agoform
Herst.-Nr.:
503574-7
EAN/GTIN:
9002730879995
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
besteckkasten grau
AGOFORM Besteckeinsatz Classico 450/55 schiefergrau
Universell einsetzbar
kürzbar
Weitere Informationen:
Type:
Classico
Material:
Kunststoff
Höhe:
50,5 mm
Breite:
451 - 490 mm
Oberfläche:
schiefergrau
Korpusbreite:
550 mm
Tiefe:
381 - 440 mm
... >
Organisationselemente aus Kunststoff
>
Schubkasten-Organistion Classico
>
Besteckeinsatz Classico
Weitere Suchbegriffe:
besteck kasten
,
Besteck
,
Besteckeinlagen
,
Besteckeinsatz
,
Besteckeinteilung
,
Bestecklade
,
Ladeneinsatz
,
Utensilienlade
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,00*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM 300 mit TRAPEZKLINGE 5232
MARTOR
30000410.02
ab € 5,49*
Zubehör
Stanley 0-10-825 Teppichmesser Schwarz, Metallisch, Gelb Messer mit klappbarer Klinge
Stanley
0-10-825
ab € 10,95*
Zubehör
SOLIDO Profi Automatik Cutter mit 18 mm Abbrechklinge
SOLIDO
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen