Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGOFORM Besteckeinsatz Classico 450/40 schiefergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu AGOFORM Besteckeinsatz Classico 450/40 schiefergrau
Produktbild zu AGOFORM Besteckeinsatz Classico 450/40 schiefergrau
Skizze zu AGOFORM Besteckeinsatz Classico 450/40 schiefergrau
Skizze zu AGOFORM Besteckeinsatz Classico 450/40 schiefergrau
Skizze zu AGOFORM Besteckeinsatz Classico 450/40 schiefergrau
LOGO zu AGOFORM Besteckeinsatz Classico 450/40 schiefergrau
Artikel-Nr.:
     3145-103344118
Hersteller:
     Agoform
Herst.-Nr.:
     502461-7
EAN/GTIN:
     9002730879933
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
besteckkasten grau
AGOFORM Besteckeinsatz Classico 450/40 schiefergrau

  • Universell einsetzbar
  • kürzbar


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Breite:
301 - 340 mm
Tiefe:
381 - 440 mm
Höhe:
50,5 mm
Oberfläche:
schiefergrau
Type:
Classico
Korpusbreite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: besteck kasten, Besteck, Besteckeinlagen, Besteckeinsatz, Besteckeinteilung, Bestecklade, Ladeneinsatz, Utensilienlade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
30000410.02
ab € 5,52*
Zubehör
Stanley
0-10-825
ab € 10,85*
Zubehör
SOLIDO
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.