Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGOFORM Besteckeinsatz Classico 500/60 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu AGOFORM Besteckeinsatz Classico 500/60 weiß
Produktbild zu AGOFORM Besteckeinsatz Classico 500/60 weiß
Skizze zu AGOFORM Besteckeinsatz Classico 500/60 weiß
Skizze zu AGOFORM Besteckeinsatz Classico 500/60 weiß
Skizze zu AGOFORM Besteckeinsatz Classico 500/60 weiß
LOGO zu AGOFORM Besteckeinsatz Classico 500/60 weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103344114
Hersteller:
     Agoform
Herst.-Nr.:
     501254-5
EAN/GTIN:
     9002730880168
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
besteckfach weiss
AGOFORM Besteckeinsatz Classico 500/60 weiß

  • Universell einsetzbar
  • kürzbar


Weitere Informationen:
Korpusbreite:
600 mm
Höhe:
50,5 mm
Type:
Classico
Material:
Kunststoff
Breite:
490 - 540 mm
Oberfläche:
weiß
Tiefe:
455 - 490 mm
Weitere Suchbegriffe: besteck kasten, Besteck, Besteckeinlagen, Besteckeinsatz, Besteckeinteilung, Bestecklade, Ladeneinsatz, Utensilienlade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
30000410.02
ab € 5,49*
Zubehör
Stanley
0-10-825
ab € 10,95*
Zubehör
SOLIDO
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.