Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGOFORM Besteckeinsatz Classico 450/40 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu AGOFORM Besteckeinsatz Classico 450/40 weiß
Produktbild zu AGOFORM Besteckeinsatz Classico 450/40 weiß
Skizze zu AGOFORM Besteckeinsatz Classico 450/40 weiß
Skizze zu AGOFORM Besteckeinsatz Classico 450/40 weiß
Skizze zu AGOFORM Besteckeinsatz Classico 450/40 weiß
LOGO zu AGOFORM Besteckeinsatz Classico 450/40 weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103344102
Hersteller:
     Agoform
Herst.-Nr.:
     502454-4
EAN/GTIN:
     9002730879926
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
besteckfach weiss
AGOFORM Besteckeinsatz Classico 450/40 weiß

  • Universell einsetzbar
  • kürzbar


Weitere Informationen:
Höhe:
50,5 mm
Breite:
301 - 340 mm
Tiefe:
381 - 440 mm
Oberfläche:
weiß
Material:
Kunststoff
Korpusbreite:
400 mm
Type:
Classico
Weitere Suchbegriffe: besteck kasten, Besteck, Besteckeinlagen, Besteckeinsatz, Besteckeinteilung, Bestecklade, Ladeneinsatz, Utensilienlade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
30000410.02
ab € 5,51*
Zubehör
Stanley
0-10-825
ab € 10,95*
Zubehör
SOLIDO
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.