Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKENHAUSEN OrganiQ Besteckeinsatz, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ROCKENHAUSEN OrganiQ Besteckeinsatz, schwarz
Produktbild zu ROCKENHAUSEN OrganiQ Besteckeinsatz, schwarz
OrganiQ Detail
LOGO zu ROCKENHAUSEN OrganiQ Besteckeinsatz, schwarz
LOGO zu ROCKENHAUSEN OrganiQ Besteckeinsatz, schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103343037
Hersteller:
     ROCKENHAUSEN
Herst.-Nr.:
     2021002
EAN/GTIN:
     9002730888676
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
besteckfach
ROCKENHAUSEN OrganiQ Besteckeinsatz, schwarz

Nachhaltigkeit groß geschrieben
Nachwachsende Rohstoffe sind ein notwendiges Thema, das uns alle angeht. OrganiQ zeigt eine Kombination von schnell nachwachsenden Bastfasern mit einem wasserbasierten, formaldehyd- und phenolfreien Bindemittel.
Ein wichtiger Beitrag zu Nachhaltigkeit, Made in Germany.

Materialität
68 Prozent Naturfaser (Hanf und Kenaf zu gleichen Teilen), 7% PET-Regenerat (aus recycelten Getränkeflaschen, zertifiziert nach „Global Recycled Standard 4.0"), 25 Prozent vernetzendes, duro­plastisches Bindemittel (auf Wasserbasis hergestellt, formaldehyd- und phenolharzfrei). Daraus entsteht der umwelt­verträgliche Verbundwerkstoff OrganiQ.

Qualität
Vom Werkstoff über die Fertigung bis zum Recycling – bei der Entwicklung von OrganiQ, gemeinsam mit dem Institut für Verbundwerkstoffe an der TU Kaiserslautern, lag der Fokus auf der gesamten Prozesskette. Die perfekte Basis, um OrganiQ mit vorhandenen Maschinen im Holzwerk Rockenhausen nach den eigenen anspruchsvollen Qualitätskriterien herzustellen.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
schwarz
Type:
OrganiQ
B x H x T:
300 x 43 x 472 mm
Material:
Naturfasern
Werksnummer:
2021002
Marke:
Rockenhausen
Weitere Suchbegriffe: Besteckeinlagen, Bestecklade, KWTBeschläge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ROCKENHAUSEN
2021004
ab € 27,10*
Sonstiges
ROCKENHAUSEN
2021003
ab € 66,26*
Sonstiges
ROCKENHAUSEN
2021001
ab € 34,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.