Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Italiana Ferramenta Kippsicherung SH7, Stahl vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Typ SH7
Typ SH7
Typ SH7
Typ SH7
Typ SH7
Skizze zu Italiana Ferramenta Kippsicherung SH7, Stahl vernickelt
Skizze zu Italiana Ferramenta Kippsicherung SH7, Stahl vernickelt
Anwendung SH 7 ohne Rückwand
Anwendungsbild zu Italiana Ferramenta Kippsicherung SH7, Stahl vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103343033
Hersteller:
     Italiana Ferramenta
Herst.-Nr.:
     63423010ZN
EAN/GTIN:
     9002730956917
Suchbegriffe:
Absicherung
Kindersicherung
Kippschutz
Schranksicherung
Italiana Ferramenta Kippsicherung SH7, Stahl vernickelt

SH ist die neue Kippsicherung für freistehende Schränke mit oder ohne Rückwand.
Die SH-Serie zeichnet sich durch absolute Schranksicherheit aus: Im komplett montierten Zustand garantiert die Konsole, dass der Schrank auch bei geöffneten und gefüllten Schubladen nicht umkippt. Die Anti-Kipp-Halterungen revolutionieren das häusliche und professionelle Umfeld, indem sie Sicherheit und Stabilität gewährleisten, wo die Sturzgefahr real ist.
SH Kippsicherungen sind mit den meisten Möbelkonfigurationen kompatibel.
Durch den Drehriegen ist es jederzeit problemlos möglich, den Schrank von der Wand zu entriegeln.


Hinweis:
Die SH Kippsicherung ist kein Schrankaufhänger, hat keine tragende Funktion und ist ausschließlich als Sicherung für am Boden stehende Schränke vorgesehen.
Pro Schrank sind 2 Stk. Kippsicherungen und 2 Stk. Wandplatten notwendig.

Lieferumfang: Kippsicherung ohne Wandplatte

Weitere Informationen:
Marke:
Italiana Ferramenta
Type:
Kippsicherung SH7
Oberfläche:
vernickelt
Seitenverstellung +/-:
5 mm
Material:
Stahl
Höhenverstellung +/-:
12,5 mm
Verwendung für:
Schränke ohne Rückwand
Werksnummer:
63423010ZN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Italiana Ferramenta
63423200ZN
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.