Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS ADD Box-M Deckel gelocht 2x1 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu VS ADD Box-M Deckel gelocht 2x1 grau
LOGO zu VS ADD Box-M Deckel gelocht 2x1 grau
LOGO zu VS ADD Box-M Deckel gelocht 2x1 grau
Artikel-Nr.:
     3145-103342962
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     90009685
EAN/GTIN:
     9002732041062
VS ADD Box-M Deckel gelocht 2x1 grau

Alles an Bo(a)rd. Egal, an welchem Ort.

Das VS ADD® Board ist die universelle Designablage für alle Wohnbereiche. Hier findet all das Platz, was Sie gerne zeigen. Und auch das Regalelement selbst ist ein echter Hingucker: Es wird unsichtbar an der Wand befestigt und fügt sich so nahtlos in die Raumgestaltung ein.

Für Ordnung auf der Ablage sorgen die VS ADD® Box und der VS ADD® Separator in perfekt aufeinander abgestimmtem Design. Das pulverbeschichtete Stahlblech und die reduzierte Formensprache machen die drei Organisationselemente zu einer echten Traumkombination.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Marke:
Vauth-Sagel
Type:
VS ADD Box
Material:
Kunststoff
L x B x H:
215 x 107 x 12,5 mm
passend zu:
ADD Box M2 2x1 | ADD Box M3 2x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vauth-Sagel
90009718
ab € 58,81*
Sonstiges
Vauth-Sagel
90009730
ab € 71,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.