Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS ADD Board-3 Ablage lava


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu VS ADD Board-3 Ablage lava
Produktbild zu VS ADD Board-3 Ablage lava
LOGO zu VS ADD Board-3 Ablage lava
LOGO zu VS ADD Board-3 Ablage lava
Artikel-Nr.:
     3145-103342948
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     90009715
EAN/GTIN:
     9002732033029
VS ADD Board-3 Ablage lava

Alles an Bo(a)rd. Egal, an welchem Ort.

Das VS ADD® Board ist die universelle Designablage für alle Wohnbereiche. Hier findet all das Platz, was Sie gerne zeigen. Und auch das Regalelement selbst ist ein echter Hingucker: Es wird unsichtbar an der Wand befestigt und fügt sich so nahtlos in die Raumgestaltung ein.

Für Ordnung auf der Ablage sorgen die VS ADD® Box und der VS ADD® Separator in perfekt aufeinander abgestimmtem Design. Das pulverbeschichtete Stahlblech und die reduzierte Formensprache machen die drei Organisationselemente zu einer echten Traumkombination.

Weitere Informationen:
Farbe:
lava
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Höhe:
141 mm
Marke:
Vauth-Sagel
Tiefe:
121 mm
Breite:
321 mm
Type:
VS ADD Board
Tragkraft max.:
5 kg
Material:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vauth-Sagel
90009751
ab € 9,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.