Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsole Vario klappbar/verstellbar, Höhe 200 mm, Tiefe 300 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Konsole Vario klappbar/verstellbar, Höhe 200 mm, Tiefe 300 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu Konsole Vario klappbar/verstellbar, Höhe 200 mm, Tiefe 300 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu Konsole Vario klappbar/verstellbar, Höhe 200 mm, Tiefe 300 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-103342685
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4115300
EAN/GTIN:
     9004712153000
Suchbegriffe:
Klappbeschlag
Klappkonsole
Wandwinkel
Konsole Vario klappbar/verstellbar, Höhe 200 mm, Tiefe 300 mm, Stahl verzinkt

Ein Griff und der Klappträger rastet sicher und fest in der gewünschten Stellung ein:
  • waagrecht (90°)
  • in zwei alternativen Schrägstellungen (80° und 70°)
  • ganz eingeklappt


Weitere Informationen:
Ausführung:
klappbar, verstellbar
Höhe:
200 mm
Material:
Stahl
Tiefe:
300 mm
Tragkraft:
50 kg
Type:
Vario
Breite:
30 mm
Oberfläche:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.