| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103338256 Herst.-Nr.: 91001227 EAN/GTIN: 9002730347760 |
|
|
| | |
| VS TAL Larder Ablage Premea KB 400 mm chromZeitloses Design für die Küchen von WeltDie zeitlose Ablagevariante wertet jedes Schrankinnenleben mit stabilem Holzboden und eleganter Drahtreling auf. Der Holzboden bietet die optimale Grundlage, um alle Elemente des täglichen Gebrauchs sicher zu verstauen. - Zeitloses Design
- Hochwertige, elegante Drahtreling
- Stabiler Holzboden für sicheren Stand
Lieferumfang:1 Ablage Weitere Informationen: | | Material: | Reling Stahl/Boden Holz | Korpusbreite: | 400 mm | B x H x T: | 350 x 80 x 458 mm | Type: | VS TAL® Larder | Marke: | Vauth-Sagel | Design: | Premea | Oberfläche: | Reling chrom/Boden weiß |
|
| | |
| | | |
| |