Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELEMENT SYSTEM Träger 10101 100 mm Stahl silberfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ELEMENT SYSTEM Träger 10101 100 mm Stahl silberfarbig
Produktbild zu ELEMENT SYSTEM Träger 10101 100 mm Stahl silberfarbig
Symbol zu ELEMENT SYSTEM Träger 10101 100 mm Stahl silberfarbig
Symbol zu ELEMENT SYSTEM Träger 10101 100 mm Stahl silberfarbig
LOGO zu ELEMENT SYSTEM Träger 10101 100 mm Stahl silberfarbig
Artikel-Nr.:
     3145-103338190
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10100-00008
EAN/GTIN:
     4006676017560
Suchbegriffe:
Elementträger
ELEMENT SYSTEM Träger 10101 100 mm Stahl silberfarbig

  • Sicherheitsträger mit Einhängehaken und Aushängesicherung.


Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Material:
Stahl
Tragkraft:
55 kg
Oberfläche:
silberfarbig
Type:
10100
Ausführung:
2 Einhängehaken
Produktart:
Regalsystem
Farbcode:
weißaluminium RAL 9006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIY Element System
11604-00001
ab € 1,44*
Zubehör
DIY Element System
11612-00001
ab € 1,48*
Zubehör
DIY Element System
11605-00001
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.