Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollschubführung Standard I 450 mm cremeweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollschubführung Standard I 450 mm cremeweiß
Artikel-Nr.:
     3145-103337034
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     04001/005/00/0450/00
EAN/GTIN:
     9002730618716
Suchbegriffe:
Merzroller
Rollschubführung Standard I 450 mm cremeweiß

Teilauszug, Bohrung im 32er Raster,
Kunststofflaufrollen, Selbstschließtechnik, einseitige Zwangsführung,
Auszugsarretierung, Belastbarkeit bis 25 kg

Weitere Informationen:
Auszugsverlust:
79 mm
Nennlänge:
450 mm
Tragkraft:
25 kg
Material:
Stahl cremeweiß RAL 9001
Type:
4001
Auszugsweg:
Teilauszug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grimme
24 1804 10
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.