Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemschraube Senkkopf 6,0x10 mm, PZ, Stahl vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Systemschraube Senkkopf 6,0x10 mm, PZ, Stahl vernickelt
Produktbild zu Systemschraube Senkkopf 6,0x10 mm, PZ, Stahl vernickelt
Skizze zu Systemschraube Senkkopf 6,0x10 mm, PZ, Stahl vernickelt
Symbol zu Systemschraube Senkkopf 6,0x10 mm, PZ, Stahl vernickelt
Symbol zu Systemschraube Senkkopf 6,0x10 mm, PZ, Stahl vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103331010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AA2-006010-3D8
EAN/GTIN:
     9002730840728
Suchbegriffe:
Euro-SChraube
Euro-Schrauben
Euroschraube
Euroschrauben
Systemschraube Senkkopf 6,0x10 mm, PZ, Stahl vernickelt

Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Größe:
6x10 mm
Kopf ø:
8 mm
Antrieb:
PZ
Produktart:
Schraube
Gewinde ø:
6 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Type:
Systemschraube
Bohrloch Ø:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: System-Schraube, System-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0466*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0697*
€ 0,08294
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0654*
€ 0,07783
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0627*
€ 0,07461
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0604*
€ 0,07188
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0576*
€ 0,06854
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.