Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querholzscheiben Lärche, ø 25 mm, Höhe 10 mm, ca. 275 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild zu Querholzscheiben Lärche, ø 25 mm, Höhe 10 mm, ca. 275 Stück
Produktbild zu Querholzscheiben Lärche, ø 25 mm, Höhe 10 mm, ca. 275 Stück
LOGO zu Querholzscheiben Lärche, ø 25 mm, Höhe 10 mm, ca. 275 Stück
Artikel-Nr.:
     3145-103330047
Hersteller:
     JOWE
Herst.-Nr.:
     PLÄ25LÄ
EAN/GTIN:
     9006456001180
Suchbegriffe:
Querholzplättchen
querholzplättchen 25 mm
querholzplättchen
Querholzscheiben Lärche, ø 25 mm, Höhe 10 mm, ca. 275 Stück

Querholzplättchen haben das gleiche Einsatzgebiet wie Naturastdübel. Sie werden verwendet, um eine astfreie Oberfläche zu erzielen oder versenkte Verschraubungen abzudecken.
  • die Unterseite der Dübel ist leicht gefast um den Einbau zu erleichtern.


Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
ø:
25 mm
Holzart:
Lärche
Inhalt:
275 ST
Marke:
Jowe
Type:
Querholzscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 60,48*
€ 71,97
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 59,81*
€ 71,17
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 57,28*
€ 68,16
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 55,57*
€ 66,13
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 55,03*
€ 65,49
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 46,55*
€ 55,39
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.