Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

OPTIMO Kissen Variofit Visco 620 x 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu OPTIMO Kissen Variofit Visco 620 x 320 mm
Produktbild zu OPTIMO Kissen Variofit Visco 620 x 320 mm
Symbol zu OPTIMO Kissen Variofit Visco 620 x 320 mm
Symbol zu OPTIMO Kissen Variofit Visco 620 x 320 mm
Symbol zu OPTIMO Kissen Variofit Visco 620 x 320 mm
Symbol zu OPTIMO Kissen Variofit Visco 620 x 320 mm
LOGO zu OPTIMO Kissen Variofit Visco 620 x 320 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103325225
Hersteller:
     OPTIMO
Herst.-Nr.:
     652900-00
EAN/GTIN:
     9009478080478
Suchbegriffe:
Kissen
kissen
OPTIMO Kissen Variofit Visco 620 x 320 mm

Kern: Höhe 80/62 mm + 15 mm Platte + 25 mm Platte
  • Der viscoelastische Softschaum gewährleistet gute Konturanpassung und reduziert den Druck im Bereich der sensiblen Nackenpartie.
  • Zwei unterschiedliche Höhen ermöglichen die Wahl einer optimal auf die Schulterbreite abgestimmte Liegeposition.
  • Feine Schnitte in der Kernoberfläche reduzieren die Materialspannung und fördern den Komfort.
  • Die beiden losen Einlageplatten aus Kaltschaum ermöglichen die individuelle Anpassung von Höhe und Unterstützung.


Bezug: Hautsympathisches Doppeltuch in Tencel Qualität, abnehmbar - 3-seitiger Reißverschluss, waschbar bei 60 °C, auch für Allergiker geeignet.

Weitere Informationen:
Größe:
620 x 320 mm
Type:
Variofit Visco
Material:
Viscoschaum
Marke:
Optimo
Weitere Suchbegriffe: Optimo, Polster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,64*
€ 182,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,66*
€ 176,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,28*
€ 172,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,68*
€ 170,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,45*
€ 155,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.