Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickClick Einsatz HYPER zum Aufdrücken ø 20 mm, Kunststoff grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu QuickClick Einsatz HYPER zum Aufdrücken ø 20 mm, Kunststoff grau
Produktbild zu QuickClick Einsatz HYPER zum Aufdrücken ø 20 mm, Kunststoff grau
Skizze zu QuickClick Einsatz HYPER zum Aufdrücken ø 20 mm, Kunststoff grau
LOGO zu QuickClick Einsatz HYPER zum Aufdrücken ø 20 mm, Kunststoff grau
Artikel-Nr.:
     3145-103324224
Hersteller:
     Wagner
Herst.-Nr.:
     15792601
EAN/GTIN:
     4001073492903
Suchbegriffe:
Bodengleiter
Möbelgleiter
QuickClick Einsatz HYPER zum Aufdrücken ø 20 mm, Kunststoff grau

  • Extrem gleitfähiger, thermoplastischer Kunststoff
  • Einsatzbereich: für alle unempfindlichen Böden wie z.B. Teppich, Kork, Beton, Metall


Weitere Informationen:
ø:
20 mm
Type:
QuickClick®
passend zu:
Basisteil ø 14mm
Produktart:
Möbelgleiter
Ausführung:
ø20 | grau | 100 Stück
Oberfläche:
grau
Höhe:
4 mm
Material:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
274
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 0,65*
2 Tage
283
€ 9,50*
ab € 0,41*
€ 0,76*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wagner
15811701
ab € 0,122*
Zubehör
Wagner
15812301
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.