Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubgleiter mit Filz und Holzschraube rund, ø24, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schraubgleiter mit Filz und Holzschraube rund, ø24, braun
Produktbild zu Schraubgleiter mit Filz und Holzschraube rund, ø24, braun
Skizze zu Schraubgleiter mit Filz und Holzschraube rund, ø24, braun
Skizze zu Schraubgleiter mit Filz und Holzschraube rund, ø24, braun
Skizze zu Schraubgleiter mit Filz und Holzschraube rund, ø24, braun
Artikel-Nr.:
     3145-103324079
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14.350-807
EAN/GTIN:
     9002730837940
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
Schraubgleiter mit Filz und Holzschraube rund, ø24, braun

Weitere Informationen:
ø:
24 mm
Form:
rund
Produktart:
Schraubgleiter
Oberfläche:
braun
Ausführung:
mit Filzgleiter und Holzschraube
Material:
Kunststoff/Filz
Höhe:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Filzgleiter mit Schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2973*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4873*
€ 0,57989
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4173*
€ 0,49659
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4073*
€ 0,48469
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3673*
€ 0,43709
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3573*
€ 0,42519
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2973*
€ 0,35379
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.