Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickClick Einsatz STOPP zum Eindrücken ø 50 mm, Kunststoff natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu QuickClick Einsatz STOPP zum Eindrücken ø 50 mm, Kunststoff natur
Produktbild zu QuickClick Einsatz STOPP zum Eindrücken ø 50 mm, Kunststoff natur
Skizze zu QuickClick Einsatz STOPP zum Eindrücken ø 50 mm, Kunststoff natur
LOGO zu QuickClick Einsatz STOPP zum Eindrücken ø 50 mm, Kunststoff natur
Artikel-Nr.:
     3145-103324072
Hersteller:
     Wagner
Herst.-Nr.:
     15824701
EAN/GTIN:
     4001073047059
Suchbegriffe:
Bodengleiter
Möbelgleiter
QuickClick Einsatz STOPP zum Eindrücken ø 50 mm, Kunststoff natur

  • Einsatzbereich: Stopp-Effekt für alle glatte Böden
  • Aus gleitresistentem Elastomere


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Höhe:
6 mm
Type:
QuickClick®
passend zu:
Basisteil ø 50mm
Oberfläche:
natur
Ausführung:
ø50 | natur | 4 Stk
Produktart:
Möbelgleiter
Verwendung:
Single
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
525
€ 5,90*
ab € 1,02*
€ 1,74*
2 Tage
119
€ 9,50*
ab € 1,15*
€ 1,94*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wagner
15805901
ab € 0,73*
Zubehör
Wagner
15806101
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.