Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickClick Einsatz STOPP zum Eindrücken ø 40 mm, Kunststoff natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu QuickClick Einsatz STOPP zum Eindrücken ø 40 mm, Kunststoff natur
Produktbild zu QuickClick Einsatz STOPP zum Eindrücken ø 40 mm, Kunststoff natur
Skizze zu QuickClick Einsatz STOPP zum Eindrücken ø 40 mm, Kunststoff natur
LOGO zu QuickClick Einsatz STOPP zum Eindrücken ø 40 mm, Kunststoff natur
Artikel-Nr.:
     3145-103324071
Hersteller:
     Wagner
Herst.-Nr.:
     15826701
EAN/GTIN:
     4001073046007
Suchbegriffe:
Bodengleiter
Möbelgleiter
QuickClick Einsatz STOPP zum Eindrücken ø 40 mm, Kunststoff natur

  • Einsatzbereich: Stopp-Effekt für alle glatte Böden
  • Aus gleitresistentem Elastomere


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Höhe:
6 mm
Type:
QuickClick®
passend zu:
Basisteil ø 40mm
Oberfläche:
natur
Ausführung:
ø40 | natur | 4 Stk
Produktart:
Möbelgleiter
Verwendung:
Single
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
370
€ 5,90*
ab € 0,76*
€ 1,36*
1 Tag
128
€ 9,50*
ab € 0,83*
€ 1,47*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wagner
15894101
ab € 0,49*
Zubehör
Wagner
15874001
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.