Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubgleiter mit Filz und Holzschraube rund, ø24, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schraubgleiter mit Filz und Holzschraube rund, ø24, weiß
Produktbild zu Schraubgleiter mit Filz und Holzschraube rund, ø24, weiß
103 325 025
Artikel-Nr.:
     3145-103324025
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14.350-910
EAN/GTIN:
     9002730407648
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
Schraubgleiter mit Filz und Holzschraube rund, ø24, weiß

Weitere Informationen:
ø:
24 mm
Form:
rund
Oberfläche:
weiß
Material:
Kunststoff/Filz
Ausführung:
mit Filzgleiter und Holzschraube
Produktart:
Schraubgleiter
Höhe:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Filzgleiter mit Schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3358*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5558*
€ 0,6614
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4758*
€ 0,5662
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4658*
€ 0,5543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4158*
€ 0,4948
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4058*
€ 0,4829
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3358*
€ 0,3996
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.