Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubgleiter mit Filz und Holzschraube rund, ø20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schraubgleiter mit Filz und Holzschraube rund, ø20, weiß
Produktbild zu Schraubgleiter mit Filz und Holzschraube rund, ø20, weiß
103 324 023
Artikel-Nr.:
     3145-103324023
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14.340-910
EAN/GTIN:
     9002730407532
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
Schraubgleiter mit Filz und Holzschraube rund, ø20, weiß

Weitere Informationen:
ø:
20 mm
Form:
rund
Oberfläche:
weiß
Material:
Kunststoff/Filz
Ausführung:
mit Filzgleiter und Holzschraube
Produktart:
Schraubgleiter
Höhe:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Filzgleiter mit Schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2889*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4789*
€ 0,56989
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4089*
€ 0,48659
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3889*
€ 0,46279
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3589*
€ 0,42709
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3489*
€ 0,41519
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2889*
€ 0,34379
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.